Fraise-scie carbure monobloc DIN 1838 B grossier, non revêtu, ⌀×épais.: 125X0,8mm

Réf.: 312205 N° de catalogue.: 179820
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 190.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1838

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

125 mm
Epaisseur 0,8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1838
⌀ alésage 22 mm
Nombre de dents Z 80
Profondeur de coupe maximale 42,75 mm
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 312205
Numéro de catalogue 179820
EAN / GTIN 4045197247360
Fabricant/personne responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
Fonte GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
600
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Produit de pointe avec denture de précision et dépouille latérale en creux rectifié poli brillant. Il est possible d’augmenter la vitesse de coupe de 3 à 4 fois par rapport aux lames en HSS.
Denture grossière DIN 1838 B avec denture crochet forme B et chanfreins affûtés. Pour l’usinage de sections plus importantes et profondeurs de coupe plus grandes. Ces lames offrent une meilleure formation de copeaux et une dépouille plus importante permettant un usage plus universel que les lames à denture fine.

Remarque(s):

  • Des conditions stables au niveau de la machine et du serrage de la pièce représentent un facteur important. En cas de non-respect de ces conditions, risque de bris de la lame de scie.
  • Les tolérances de concentricité et de battement latéral autorisées par la norme DIN 1840 sont largement respectées.
  • Dimensions spéciales sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier