Pack promotionnel GARANT GreenPlus Power Force

Réf.: 2107787 N° de catalogue.: GG8006
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 14,08 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 1,007 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 10,5 - 11
Plage de températures 2 °C - 40 °C
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyants universels

Identification et classification

Référence article 2107787
Numéro de catalogue GG8006
EAN / GTIN 4067263137849
Réf. fabricant GG8006 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Power Force est un nettoyant aqueux, peu moussant, à base de matières premières renouvelables. Les ingrédients actifs naturels permettent de dissoudre de manière puissante les saletés sans attaquer les surfaces. Une odeur agréable, l’absence de solvant et de COV en font le compagnon idéal pour un travail puissant et sûr. Power Force constitue une alternative efficace aux solvants. Outre l’application manuelle, il peut être utilisé dans des laveuses de pièces. Dans cette application, le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois et soutient le concept de cycle. Cela permet non seulement d’économiser des ressources, mais aussi d’éviter les déchets. Grâce à la certification NSF, le nettoyant peut être utilisé non seulement pour la maintenance, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire.
  • Exempt de marquage.
  • Utilisation manuelle et mécanique.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout