Glutz Gâche à languette 16040 270x24x3mm inox

Réf.: 2033124 N° de catalogue.: 12134
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Pièce
    CHF 27.70 / 1 Pièce
  • De 10 Pièce
    CHF 20.00 / 1 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Application de la gâche Portes
épaisseur 3 mm
matériau inox
Largeur 24 mm
DIN gauche/droite
Type de gâche Gâche à talon
longueur 270 mm

Identification et classification

Référence article 2033124
Numéro de catalogue 12134
EAN / GTIN 7613212564470
Réf. fabricant 16040

Description

Remarque(s):

Informations du fournisseur sur les produits
Vous trouverez des données techniques et des téléchargements ici: Lien

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier