{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 150 mm | |
| d1 | M52 | |
| Norm ISO | 4017 | |
| tige | entièrement filetée | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 88,25 mm | |
| Forme de tête | Tête à six pans | |
| s | 80 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| Norm DIN | 933 (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 8.8 | |
| empreinte | six pans | |
| k | 33 mm |
| Référence article | 2005463 | |
| Numéro de catalogue | 100 | |
| EAN / GTIN | 7610106680391 |