Polo homme ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Taille: XL

Réf.: 719958 N° de catalogue.: 091627
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 60.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition du tissu: 95% coton; 5% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Sexe Homme
Composition du tissu 95% coton; 5% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur navy
Taille unisexe XL
Type de produit Polo

Identification et classification

Référence article 719958
Numéro de catalogue 091627
EAN / GTIN 4050274470821
Réf. fabricant 08011 86004 002 45-XL
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
  • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout