Pantalon ESD CONDUCTEX®, navy, Taille de confection DE: 102

Réf.: 719923 N° de catalogue.: 091608
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 65.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Composition du tissu 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur navy
Taille de confection DE 102
Braguette Fermeture à bouton
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 719923
Numéro de catalogue 091608
EAN / GTIN 4050274802509
Réf. fabricant 08005 28007 000 45-102
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Pantalon ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein.
  • Taille avec fermeture à boutons.
  • Braguette à fermeture éclair.
  • Réglage en largeur dans le dos.
  • Deux poches inclinées et deux poches revolver sans rabat.
  • Poche sur jambe à rabat et fermeture par boutons-pression.
  • Ecusson ESD sur la poche sur jambe.

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout