Chaussures basses noires VD PRO 3500 GTX ESD, S2 NB, Pointure UE: 45

Réf.: 674976 N° de catalogue.: 092560
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 45
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 674976
Numéro de catalogue 092560
EAN / GTIN 4044348571439
Réf. fabricant VD PRO 3500 GTX NB 45
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. L'humidité et la chaleur superflues sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir perméable à la vapeur d'eau contribue à la gestion optimale de la température à l'intérieur de la chaussure. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Tige en microfibres ultralégères.
  • Languette fermée.
  • Applications de tige aspect carbone.
  • Semelle extérieure TPU Athletic, noire.
  • Sans coutures.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Comprend l’élément amortisseur rouge et noir

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD PRO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier