Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 12,5

Réf.: 642763 N° catalogue.: 122777
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 121.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ nom. DC 12,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,3 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 77 mm
Longueur totale L 124 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,26 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 642763
Numéro de catalogue 122777
EAN / GTIN 4045197833853
Réf. fabricant 122777 12,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

HOLEX Pro Steel:
Les arêtes principales droites
et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier