Tournevis pour l'électronique 6 pans ESD, Hexagonal: 1,27mm

Réf.: 640252 N° de catalogue.: 627495
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 5.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,27 mm
Longueur lame 50 mm
Longueur totale 143 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Propriété électrostatique ZED/ESD
Capuchon pivotant oui
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 640252
Numéro de catalogue 627495
EAN / GTIN 7610733268450
Réf. fabricant 8123.1,27-50 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.