Tablier de protection contre les produits chimiques, Couleur: BLACK

Réf.: 640191 N° catalogue.: 098374
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 11.35
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Type de produit Tabliers de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 640191
Numéro de catalogue 098374
EAN / GTIN 4260144436912
Réf. fabricant 2502 S 3/L
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

Tabliers de protection contre les produits chimiques GUNOVA.
Tablier en PVC robuste et résistant. Résistance élevée au déchirement, très souple et léger. Œillets en plastique soudés pour les bandes d'attache dans la nuque et à la taille en polyester. Homologation comme vêtement de protection contre les produits chimiques suivant EN 14605. Dimensions: 90×120 cm. Epaisseur: 0,3 mm.

Norme:

EN 14605 type 3
EN 14605 type 4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge