MSL sFlipLock 14544PE-SV-TF têtière U PZ92 dr DC70 f9

Réf.: 632553 N° de catalogue.: 23857
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 612.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de portes 1
Type de pêne 1 tour. avancement 20 mm
DIN droite
Découpe PZ 92
Type de têtière arrondie 320x20x3 mm
Type de verrouillage Autoverrouillant
Fonction antipanique E
fonction RZW / PZW avec levier
dc (X) 70 mm
fouillot 9 mm

Identification et classification

Référence article 632553
Numéro de catalogue 23857
EAN / GTIN 7630037116332
Réf. fabricant 14544

Description

Description:

  • Le bec de cane pivotant garantit à tout moment un déverrouillage facile, même si la porte est voilée
  • Avec fonction journalière

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier