SFS Douille filetée spéciale EI30 acier zingué M10x1mm UE50

Réf.: 627449 N° de catalogue.: 11213
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 3.28
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 251 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptée pour EI30 oui
Situation de butée À recouvrement; cadre; À fleur / sans recouvrement
Application de fiche Fiches à percer
matériau acier
pas de vis M10x1
surface zingué passivé bleu
type emballage industriel IP
type de pose Fiches à percer standard type B/C/H
Invisibles non

Identification et classification

Référence article 627449
Numéro de catalogue 11213
EAN / GTIN 7610106307090

Description

Description:

pour le serrage mécanique avec empreinte 6 pans

mèche à tourillons Ø 13mm voir n° d'article 513551 et Ø 16mm voir n° d'article 513554

Remarque(s):

Utilisable dans les portes VSSM - EI30.

Numéro AEAI
15133, 15134, 21072, 21075, 30152, 30154, 30161