Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 14,8

Réf.: 611463 N° catalogue.: 122435
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 333.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 14,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,61 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 611463
Numéro de catalogue 122435
EAN / GTIN 4045197787361
Réf. fabricant 122435 14,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d'usinage stables.
  • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand dégagement au centre permet de travailler avec des avances maximales.
  • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.
  • Avec angle de pointe de 145° pour une formation de bavures réduite pour les trous débouchants.

La technologie innovante de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122436.
Type HE: commander avec les codes art. 122435 + 129100HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier