{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | VD PRO | |
| Sexe | Homme | |
| Classe de protection | S2 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Propriété | Amortissement Vario® | |
| Pointure UE | 44 | |
| Couleur | noir/bleu | |
| Type de produit | Bottes de sécurité |
| Référence article | 609004 | |
| Numéro de catalogue | 092542 | |
| EAN / GTIN | 4044348507247 | |
| Réf. fabricant | VD PRO 1800 ESD XB 44 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |