Chaussures hautes à lacets noir/bleu VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Pointure EU: 45

Réf.: 608996 N° catalogue.: 092541
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 133.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 45
Couleur noir/bleu
Matériau semelle extérieure TPU Athletic
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 608996
Numéro de catalogue 092541
EAN / GTIN 4044348503959
Réf. fabricant VD PRO 1800 ESD NB 45
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure rembourrée.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092542.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD PRO" Afficher tout