Chaussures basses noir/bleu VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Pointure UE: 39

Réf.: 608981 N° catalogue.: 092532
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 127.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 39
Couleur noir/bleu
Matériau semelle extérieure TPU Athletic
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 608981
Numéro de catalogue 092532
EAN / GTIN 4044348506929
Réf. fabricant VD PRO 1500 ESD XB 39
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46. À commander dans les pointures UE 36 – 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD PRO" Afficher tout