Sandales noir/bleu VD PRO 1000 ESD, S1 NB, Pointure EU: 40

Réf.: 608937 N° de catalogue.: 092511
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 127.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 40
Couleur noir/bleu
Matériau semelle extérieure TPU Athletic
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 608937
Numéro de catalogue 092511
EAN / GTIN 4044348503546
Réf. fabricant VD PRO 1000 ESD NB 40
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092512.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD PRO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier