• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, ⌀: 43mm

Réf.: 590614 N° catalogue.: 085927
Nouveau produit
Fixer le prix 2 Unité (CHF 15,49 / 1 Unité)
Prix HT CHF 28.65
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 85 N
43 mm
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 10,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M4
Manchon taraudé oui
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 590614
Numéro de catalogue 085927
EAN / GTIN 5012095608400
Réf. fabricant E853/1

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.