Kit de démarrage standard, Pour filetage M: M8

Réf.: 534728 N° de catalogue.: 082710
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 805.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetage M M8
Type de produit Fluoforets

Identification et classification

Référence article 534728
Numéro de catalogue 082710
EAN / GTIN 2050001739933
Réf. fabricant 90 082710 M8
Fabricant/personne responsable Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Description

Description:

Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans copeaux une épaisseur supplémentaire dans différentes épaisseurs de matériaux.

Avantage(s):

  • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
  • Sans copeaux ni déchets; remplace les rivets écroux, à souder et à sertir.
  • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
  • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).

Livraison:

  • 1 mandrin spécial CM2 avec bague de refroidissement.
  • 1 clé à fourche et à ergot.
  • 4 pinces de serrage ER25 dans les tailles adaptées pour M4 − M12.
  • 1 fluoforet Flowdrill du filetage choisi.
  • 1 taraud à refouler Flowtap du filetage choisi.
  • 1 produit anti-collage spécial pour fluoperçage avec pinceau en laiton (FDKS100; 100 g).
  • 1 huile spéciale pour tarauds à refouler avec pinceau (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 valise avec notice d’utilisation succincte (manuel détaillé disponible au téléchargement au format PDF).

Remarque(s):

Autres modèles et assortiments pour applications spéciales (p. ex. pour tôles minces) disponibles sur demande. Tarauds à refouler adaptés, voir codes art. 139115 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier