Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM, MK-queue: 2

Réf.: 524133 N° catalogue.: 341125
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 264.50
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK-queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue cône morse 2
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 56 mm
L1 ouvert 89 mm
L1 fermé 102,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 524133
Numéro de catalogue 341125
EAN / GTIN 4250261511050
Réf. fabricant 100 0160 MK2 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier