Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm/pouces): 11,5

Réf.: 481888 N° catalogue.: 122659
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 183.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm/pouces) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal m6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 71 mm
Longueur totale L 118 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 481888
Numéro de catalogue 122659
EAN / GTIN 4045197456496
Réf. fabricant 122659 11,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
95
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 trous d’huile internes à partir de ⌀ 3,8 mm. Jusqu’au ⌀ 3,7 mm, avec 2 trous d’huile internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Attention:

Réf. se terminant par X = tolérance pour le ⌀ de coupe h7.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122661.
Type HE: commander avec 122659 + 129100HE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier