Levier magnétique flexible, Force de traction de l'aimant: 300g

Réf.: 448390 N° catalogue.: 081670
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 10.75
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Force de traction de l'aimant (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 7,5 mm
Longueur totale 520 mm
⌀ aimant 5 mm
Force d'attraction de l'aimant 3 N
Force de traction de l'aimant 300 g
Type de produit Aimants

Identification et classification

Référence article 448390
Numéro de catalogue 081670
EAN / GTIN 4045197487100
Réf. fabricant 081670 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec aimant permanent. Tige flexible, chromée avec manche ergonomique en plastique bimatière.