Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en métal, Type: 13-1/2

Réf.: 358266 N° catalogue.: 342205
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 55.90
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 13-1/2
Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm
⌀ ext. 42,7 mm
Longueur mandrin ouvert 64,5 mm
Longueur mandrin fermé 72,4 mm
Support 1/2-20 pouce
Puissance machine max. 1 100 W
Verrouillage radial oui
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 358266
Numéro de catalogue 342205
EAN / GTIN 4019208414935
Réf. fabricant 1328310
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Mors de serrage en carbure pour réduction de l'usure.