FEMI Scie à ruban portative pour métaux 783 XL

Réf.: 252079 N° catalogue.: Z077400
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 7.51
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge nominale pour vitesse de passe 30 - 80 m/min réglable en continu
Dimension lame 1335 × 13 × 0.65 mm
Ouverture du vice 105 mm
Poids 16 kg
Bras de scie pivotant jusque 45°
Version Portative
Dimension 730 × 390 × 500 mm
Puissance moteur 230 V / 0.9 kW

Identification et classification

Référence article 252079
Numéro de catalogue Z077400
EAN / GTIN 7612908370289
Réf. fabricant 8484623

Description

Description:

La scie à ruban pour métaux légère 783 XL pour l'atelier ou le chantier offre un moteur puissant de 1200 watts et une vitesse de bande réglable en continu. Elle a une capacité de coupe allant jusqu'à 105 mm et convient à tous les matériaux, avec la possibilité de l'utiliser avec une table de sciage optionnelle comme scie à ruban verticale de table.

Exécution
  • Scie à ruban légère pour l'atelier ou le chantier
  • Moteur puissant de 1200 watts
  • Vitesse de bande réglable électroniquement en continu avec électronique constante et protection contre les surcharges
  • Coupes en biseau possibles jusqu'à 45°
  • Capacité de coupe jusqu'à 105 mm
  • Convient à tous les matériaux
  • Utilisable avec une prd_ART_9490208 optionnelle comme scie à ruban verticale de table

Capacités de coupe
90° - rond 105 mm, carré 95 mm, réctangulaire 100 × 85 mm
45° R - rond 65 mm, carré 65 mm, réctangulaire 65 × 60 mm

Livraison:

Mode d'emploi multilingue
Butée de mise à longueur réglable
Lame de scie 8/12 dents/pouce
Kit de rechange de feutre nettoyant de lame