Aimant cylindrique avec cote d’ajustement, AlNiCo, ⌀: 6mm

Réf.: 235741 N° catalogue.: 085925
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 2 N
6 mm
Hauteur 10 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 2 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 220 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 235741
Numéro de catalogue 085925
EAN / GTIN 2050000964800
Réf. fabricant E730

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AINiCo.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier