Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 41mm

Réf.: 220962 N° de catalogue.: 085934
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 129.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 370 N
Hauteur totale 41 mm
Largeur pôle unique 57 mm
Profondeur pôle unique 15 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Résistance max. à la température 550 °C
Type de produit Aimant puissant

Identification et classification

Référence article 220962
Numéro de catalogue 085934
EAN / GTIN 4045197372628
Réf. fabricant 085934 41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant puissant en forme de U.
  • Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54avec 2 trous).
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

Utilisation:

Pour le maintien, l’élévation ou le tri de particules de fer ou l’intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier