Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 15

Réf.: 219686 N° de catalogue.: 341000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 261.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 15
Plage de serrage 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ ext. 19 mm
Longueur mandrin ouvert 35 mm
Longueur mandrin fermé 37 mm
Cône intérieur B 6
⌀ cône intérieur max. 6,35 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 219686
Numéro de catalogue 341000
EAN / GTIN 4045197308252
Réf. fabricant 100 0015 B06 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

Avec vernier de réglage d’ouverture pour petits forets et pour système de micro-perçage 341200.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 − 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier