Qolibri Slidebloc® ultra Garniture de porte 1100 WC rouge/vert

Réf.: 2182181 N° catalogue.: 14883
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 65.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

système Slidebloc® ultra
Modèle de garniture Garniture avec rosace à clé
matériau inox
Découpe WC fente avec rouge/vert
surface brossé mat
Rosace 52x52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 45 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 135x60 mm Ø 20 mm
forme en rosace carrée
Forme de poignée Forme L
Forme 1100
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
carré 8 mm

Identification et classification

Référence article 2182181
Numéro de catalogue 14883
EAN / GTIN 4337272016818
Réf. fabricant SBU-QM110032

Description

Livraison:

  • 1 paire de béquilles avec connexion rapide par goupille
  • 1 carré 8x110 mm
  • 1 paire de rosaces de béquilles et de clés chacune
  • 4 vis de fixation 4x50 mm
  • 1 douille de réduction 8/8,5 mm (uniquement pour le marché international)

Notes d'application:

avec tige d'assemblage rapide

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier