scoop Pullbloc 4.1 Demi garniture 2103 sans rosaces à clé inox 8 mm

Réf.: 2178781 N° de catalogue.: 14870
Prix par 1 Set
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de poignée Forme spéciale
Forme 2103
système Pullbloc® 4.1
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
Modèle de garniture Garniture sans rosace à clé
carré 8 mm
matériau inox
surface brossé mat
exécution 360° Rosace de poignée
Rosace Ø 54x9.5 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 4
poignée 146x58 mm
forme en rosace ronde

Identification et classification

Référence article 2178781
Numéro de catalogue 14870
EAN / GTIN 4337272254524
Réf. fabricant PB4.1360-82103OS

Description

Livraison:

  • 1 poignées femelles
  • 1 rosace de poignée
  • 2 vis de fixation

Champ d'application:

  • Technique de roulement à billes Pullbloc® 4.
  • Pour la construction d'objets - Ferrure de porte d'entrée