Foret hautes performances carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm

Réf.: 2160318 N° de catalogue.: 123040
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 177.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 5,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 48,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 57 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,17 mm/tr
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 2160318
Numéro de catalogue 123040
EAN / GTIN 4069515029834
Réf. fabricant 123040 5,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123041.
Type HE: commander avec les codes art. 123040 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier