Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 7,4-3/8

Réf.: 2159258 N° catalogue.: 341760
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 7,4 mm
⌀ ext. 32 mm
Longueur mandrin ouvert 59 mm
Longueur mandrin fermé 66 mm
Support 3/8-24 pouce
Poids 0,218 kg
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 2159258
Numéro de catalogue 341760
EAN / GTIN 8436004856657
Fabricant/personne responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Description

Exécution:

  • Mandrin autoserrant sans clé avec forces de serrage élevées.
  • Très ergonomique, facile à utiliser.
  • Idéal pour le secteur médical grâce à sa résistance à l’autoclavage.
  • En acier particulièrement résistant à la corrosion.
  • Normes de qualité et de sécurité les plus strictes grâce à la certification ISO 13485.
  • L’alésage traversant permet d’utiliser en toute sécurité des forets, alésoirs, goupilles et autres outils.

Utilisation:

Pour une utilisation dans l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le secteur médical, l’aéronautique.