BOSCH PRO SDS Max-9 Foret pierre, 28x400x520

Réf.: 2149786 N° catalogue.: Z782115
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 131.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

28 mm
Longueur totale 520 mm
Longueur de travail 400 mm
Queue SDS Max

Identification et classification

Référence article 2149786
Numéro de catalogue Z782115
EAN / GTIN 3165140560115
Réf. fabricant 1618596502

Description

Description:

PRO SDS max Natural Stone pour une durabilité exceptionnelle lors du perçage de la pierre naturelle

Le perçage de la pierre naturelle peut être une tâche longue et exigeante en énergie. Nous avons développé le foret durable PRO SDS max Natural Stone pour faciliter le perçage des matériaux les plus durs.

Le foret SDS max Natural Stone pénètre dans le matériau grâce à deux arêtes de coupe principales et deux broches latérales en carbure de haute qualité. Il perce sans effort la pierre naturelle et reste résistant à l'usure pendant longtemps. Ses goujures en spirale sont conçues pour réduire les vibrations et évacuer efficacement la poussière.