EJENDALS Paire de gants Tegera 8802 Infinity, Taille des gants: 5

Réf.: 2147371 N° de catalogue.: Z094365
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 8.60

Echelle de prix:

  • De 1 Pièce
    CHF 9.30 / 1 Pièce
  • De 6 Pièce
    CHF 7.68 / 1 Pièce
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Sommaire 1
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Polyvalents
Couleur noir / jaune
Taille des gants 5
Tricot technologique 18G
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 2147371
Numéro de catalogue Z094365
EAN / GTIN 7340118327938
Réf. fabricant 8802-5

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d’eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.