Aimants plats avec crochet, Néodyme, Carré / plaquette: E1070/NEO

Réf.: 212175 N° catalogue.: 085974
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 20.55
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 180 N
25 mm
Hauteur 65 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Poids 38 g
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 212175
Numéro de catalogue 085974
EAN / GTIN 5012095619390

Description

Exécution:

Librement orientable à 360° autour de la base magnétique et pivotant à 180°.

Utilisation:

Idéal pour accrocher différents articles sans vis ni clous.