Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat, Néodyme, ⌀: E856/2mm

Réf.: 212173 N° catalogue.: 085973
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 33.85
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 85 N
Hauteur avec taraudage 6 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Filetage M4
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 212173
Numéro de catalogue 085973
EAN / GTIN 5012095619321

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier