Bracelet magnétique MWB157, Carré / plaquette: MWB157

Réf.: 212172 N° catalogue.: 085972
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 29.45
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 330 mm
Largeur 90 mm
Type de produit Support magnétique

Identification et classification

Référence article 212172
Numéro de catalogue 085972
EAN / GTIN 5012095617792

Description

Exécution:

Bracelet magnétique 330 mm × 90 mm. Pour le rangement aisé de pièces magnétiques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier