ledboX Embout-alimentation COB-S 200 mm gris gauche

Réf.: 2111968 N° de catalogue.: 66723
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5.40
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 15 mm
système ledboX
type Alimentateur
surface gris
exécution links
Largeur 20 mm
longueur 200 mm
puissance 36 W

Identification et classification

Référence article 2111968
Numéro de catalogue 66723
EAN / GTIN 4260455297608
Réf. fabricant 618745

Description

Exécution:

gauche