SFS Poignée de fenêtre FG61D verrouillable noir

Réf.: 2036024 N° catalogue.: 42055
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 76.10
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Verrouillable Cylindres; RC2
Forme de poignée Forme d'onglet
type de rosace rosace clip méc. d'arrêt 90°
Application poignée de fenêtres / de coulissement Poignée de fenêtres
matériau inox
surface noir mat
Rosace 33×74×14 mm oval
tenons 10 mm
poignée 130×50 mm Ø 21 mm

Identification et classification

Référence article 2036024
Numéro de catalogue 42055
EAN / GTIN 4035142202759
Réf. fabricant 2172771928

Description

Description:

Résistance à la torsion de 100 NM certifiée selon DIN EN 1626-3

Livraison:

  • 2 pcs. M5×50 mm
  • Goupille carrée de 7 mm en vrac 24/31 + 36/42 mm
  • 2 clés incluses

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier