FEMI Scie à ruban portative pour métaux FLEXICUT 1140E

Réf.: 2020677 N° de catalogue.: Z077432
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 315.61
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge nominale pour vitesse de passe 0 - 144 m/min réglable en continu
Dimension lame 1140 × 13 × 0.65 mm
Poids 9,5 kg
Version Portative
Dimension 600 × 400 × 200 mm
Puissance moteur 230 V / 1.1 kW

Identification et classification

Référence article 2020677
Numéro de catalogue Z077432
EAN / GTIN 8025191806424
Réf. fabricant 8472020

Description

Description:

La scie à ruban pour métaux extrêmement légère FLEXICUT 1140E offre une vitesse de coupe réglable en continu, un moteur puissant de 1100 watts et est équipée d'une poignée réglable et d'un éclairage LED, le tout inclus dans une mallette de transport robuste. Un socle avec support de table est disponible en option.

Exécution
  • Extrêmement légère et facile à transporter
  • Vitesse de coupe réglable en continu
  • Moteur puissant de 1100 watts
  • Régulateur de vitesse électronique
  • Changement de bande de scie facile
  • Poignée réglable
  • Équipée d'un éclairage LED
  • Inclus : mallette de transport robuste
  • Disponible en option : socle avec support de table

Capacités de coupe
90° - rond 120 mm, carré 120 mm, réctangulaire 120 × 120 mm

Livraison:

  • Mode d'emploi multilingue
  • Etui rigide pour le transport
  • Lame de scie 10/14 dents/pouce

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier