Jeu de 5 extracteurs de goujons en coffret avec goujures serrées, Type: 5

Réf.: 2015348 N° de catalogue.: 082873
Nouveau produit
Prix HT CHF 29.35
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur de goujons

Identification et classification

Référence article 2015348
Numéro de catalogue 082873
EAN / GTIN 4000896035762
Réf. fabricant 840/5
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (tourner le porte-outils vers la gauche).

Contenu:

1 pièce de chaque référence ci-dessus 1−5 dans un coffret en plastique.

Livraison:

5 extracteurs réf. 1; 2; 3; 4; 5.