{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Moteur pompe d'eau de refroidissement | 0.1 kW | |
| Charge nominale pour vitesse de passe | 45 / 90 m/min | |
| Dimension lame | 2480 × 27 × 0.9 mm | |
| Ouverture du vice | 250 mm | |
| Poids | 200 kg | |
| Bras de scie pivotant jusque | 60° G / 45° D | |
| Version | Stationnaire | |
| Dimension | 1385 × 580 × 890 mm | |
| Puissance moteur | 400 V / 1.1 kW |
| Référence article | 2008453 | |
| Numéro de catalogue | Z077402 | |
| EAN / GTIN | 8025191804994 | |
| Réf. fabricant | 8488050 |