{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge nominale pour vitesse de passe | 35 - 80 m/min réglable en continu | |
| Dimension lame | 2140 × 19 × 0.9 mm | |
| Ouverture du vice | 200 mm | |
| Poids | 143 kg | |
| Bras de scie pivotant jusque | 60° G / 45° D | |
| Version | Stationnaire | |
| Dimension | 780 ×1 240 × 1080 mm | |
| Puissance moteur | 230 V / 2.0 kW |
| Référence article | 2008438 | |
| Numéro de catalogue | Z077411 | |
| EAN / GTIN | 8025191805557 | |
| Réf. fabricant | 8487024 |