Lime peigne à filetage, Type: ISO

Réf.: 166501 N° de catalogue.: 519250
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 67.40
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
Pour type de filetage ISO
Type de produit Limes de Filon

Identification et classification

Référence article 166501
Numéro de catalogue 519250
EAN / GTIN 2050001696328
Réf. fabricant 12332672
Fabricant/personne responsable Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Description

Exécution:

Chaque lime comporte 8 pas différents. Pour restauration ou nettoyage de filetages extérieurs et intérieurs. Longueur totale 230 mm.