Traverse avec bras tubulaires en porte-à-faux, au centre Profondeur 36 E, Pour largeur: 36E

Réf.: 946132 36E
Remise
520,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 92 mm
Largeur 663 mm
Profondeur 685 mm
Profondeur du bras en porte-à-faux 220 mm
⌀ tuyau 25 mm
Nombre de crochets 3
Charge admissible 20 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Poids 8,1 kg
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946132 36E
EAN / GTIN 4045197880079
Réf. fabricant 946132 36E

Description

Exécution:

Traverses en tôle d'acier avec bras tubulaires en porte-à-faux fixes soudés, fabriqués en tube robuste de section circulaire. Idéales pour le stockage de pièces circulaires, de matériel d'élingage, de chaînes, etc.
La traverse est fixée à deux barres de renfort basses. Celles-ci doivent être accrochées dans les colonnes de support avant et arrière. Les bras tubulaires en porte-à-faux se trouvent au centre du rayonnage.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier