Blouson d'hiver, bleu marine, Taille unisexe: S

Réf.: 091885 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 40 °C
  • Norme: EN 343; EN 342

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 40 °C
Couleur bleu marine
Taille unisexe S
Norme EN 343; EN 342
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091885 S
EAN / GTIN 7330509399132
Réf. fabricant 488119878900S

Description

Exécution:

Blouson d'hiver coupe-vent et imperméable très respirant. La doublure Mesh assure une meilleure aération dans le dos, les aisselles et le col. Grâce à des détails techniques tels que des coutures scellées, le blouson reste toujours étanche même dans les zones les plus sollicitées. Coupe optimale par des manches préformées, un dos allongé ainsi qu'un réglage possible à l'ourlet et aux poignets. Avec capuche amovible. Les éléments réfléchissants discrets donnent au blouson une allure sportive et garantissent une meilleure visibilité.
  • Fermeture éclair cachée en plastique.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair.
  • Poches avant à doublure en polaire et fermeture éclair.
  • Poche intérieure à fermeture éclair.
  • Certifié selon EN 343 (cl. 3.1) ainsi que EN 342 avec le pantalon d'hiver de Blakläder 1810.