Paire de gants KX-02B TWYLITE 7

Réf.: 094314 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  16.50 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  13.75 / Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
7 article(s) en stock
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
EN 388 3121X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Revêtement Silicone
Variante de revêtement Paume
Applications Précision; Polyvalents
Longueur 225 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094314 7
EAN / GTIN 6942542968384
Réf. fabricant KX-02B / SZ.7

Description

Exécution:

Gants de protection légers et souples avec picots silicones sur les paumes et bouts de doigt pour une meilleur prise dans les environnements secs.
  • Pouces et index renforcés.
  • Dos en spandex pour une plus grande liberté de mouvement et une meilleure respirabilité.
  • Avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "KX"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"