Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 6mm

Réf.: 191850 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: js12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal js12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,012 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191850 6
EAN / GTIN 4045197105431
Réf. fabricant 191850 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.