Outil de brunissage EG45-40M universel

Réf.: 291520
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Recommandation(s):

Pour surfaces extérieures avec rayon consécutif jusqu’à la surface plane.

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.

Rayon de rouleau = 2,5 mm. Rayons de pièces usinables de 4 à 12 mm.
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
    Type de tige fixation Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier