{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 25 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 24 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,3 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,73 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6,13 mm | |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Réf. fabricant | 212804 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 192.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 193.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 25 mm | 25 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6,13 mm | 8,4 mm |