Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273697 2
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.90 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale N
Application secondaire Ti
Condition de coupe Continue
Nuance HU7310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273697 2
EAN / GTIN 4067263140627
Réf. fabricant 273697 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière